柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 腕カバー
カイネックス腕カバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546347
品番
KT-915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
腕の部分だけを簡単にガード、手首には締付用のテープ加工でらくらく。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
仕様
(肩口)30cm
全長(cm)
68
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応