柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
カイネックス割烹着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55546365
品番
KT-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。
色
ダークグレー
サイズ
LL
材質
メタ系アラミドカーボン
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
50
総丈(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応