柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 腕カバー
帆布腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546462
品番
C-915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
F
材質
#10号綿帆布
仕様
(肩口)20cm
全長(cm)
50
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応