DENSAN
LED投光器(充電タイプ)
充電式、全光束 HIGH:800,MID:400,LOW:200(Lm)
PDSB-05010S
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード55546479
品番PDSB-05010S
参考基準価格(税別)¥18,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥15,290
販売価格(税別)
6.5時間点灯(LOW点灯時)、コードレス充電式、折りたたみ式
10W形コンパクトで軽量、天井裏・床下等狭い場所に置ける
明るさ3段切替+点滅(HIGH,MID,LOE,FLASH)
屋外使用に最適(IP44)
非常に明るい広角ビーム方式、高信頼性のLEDチップで長寿命
USB出力付き(5V 1A)、ACアダプター付属
パイプの角度は、4段階に切換えができます。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る