熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55546926 品番PJ-210A1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。

熱風温度(℃)450(先端より10mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 付属品R型スタンド、フィルター 種別ハンディタイプ スイッチスライド式3段切替(切/送風/熱風) コード長さ(m)有効長約3.0 本体質量(g)約595(電源コード除く) 風量(m3/min)0.125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×207×189 風速(m/min)400(先端より10mm) 電気代の目安16.2円/h(27円/KWH) アズワン品番64-3882-58 RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546926
2023-12-21
用途:
バイクの部品を温める時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

熱風温度にやや不満が残りました。
450℃の熱風となっていたが作業には温度不足でした。
やはり1000wでないとダメでした。
以前こちらで購入した他の品の方が良かった。
それはすぐに納品されないのでこちらにした経緯があります。

1人が参考にしています
対象商品:
63405396
2018-11-09
用途:
ゴルフクラブ組み立て時の乾燥作業
ゴルフピット 様

通常タイプを使っていますが、比較すると熱量は同等、風量がやや落ちる、というところでしょうか。ややデリケートな加熱作業に使うために購入したので丁度良かったです。

対象商品:
63405396
2017-10-18
用途:
シート貼りこみ
サインファクトリー 様

ドライヤースタンドが自立しににくくしっかりしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする