高性能ICウインカーリレー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様作動音あり 注文コード55548867 品番156-4381
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。

適合12V車専用 仕様作動音あり 定格電力(W)最大40
注意
*LEDバルブをご使用の場合、作動音が鳴らない場合があります。その際は別途レジスター等を
使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55548867
2026-01-05
用途:
三菱ジープ(ガソリン車)J56に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

フロント23w リア23wのバルプ。
フラッシャースイッチを入れてすぐに
反応するし、作動音も悪くない
走行音がうるさいジープでも70キロ
くらいのスピードでも作動音が聞こえる。
作動音もクラシックな車に合う感じ。
そうそう壊れる物ではありませんけど、スペアーに1コ買いました。

対象商品:
55548867
2023-09-09
用途:
カワサキZ650の修理
その他業種

Z650のウィンカーバルブは1個23Wのため、通常の10〜30Wのリレーではすぐに壊れます。このリレーに替えてから問題なく作動しています。作動音もあり安心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55548867
2022-07-17
用途:
バイクの修理時

‘84DUCATIに使用しました。即時点灯性に優れていてとてもよいと思います。
取り付けはタイラップなどうまく使えば、容易です。

対象商品:
55548867
2021-11-02
用途:
既存のリレーの点滅が早くなったので交換しました
自動車・二輪車・自転車関連業

1967年式のLANCIA に取り付けました。点滅回数も作動音も気に入ってます!

対象商品:
55548867
2021-02-15
用途:
スズキT500のフラッシャリレーに
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが純正より一回り小さかったですが、2mm圧のゴムを巻くことで純正ウインカーホルダーにすんなり取り付けられました。
配線も無加工で搭載でき、フラッシャのレスポンスも良く、カチカチと音がして完璧です。

対象商品:
55548867
2020-01-13
用途:
スズキK50バイク修理 ウインカーが作動しなくなった為リレー交換
その他業種

純正品より多少サイズが大きいですが作動音も今までのものと変わりなく
取り付けもぴったり合って大変満足しています

対象商品:
55548867
2018-02-20
用途:
スペイシー100の修理用として
サービス業

純正のリレーが壊れたのでこれに交換しました。いわゆるポン付けが出来ます。
純正リレーが刺さっていたプラスチックの輪っかにも、多少キツいですがハマります。
何よりキビキビとした反応になったのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
55548867
2021-06-27
用途:
旧車バイクに使用

1970年式のCB750four K1の純正品が50年も経つといい加減へたれてくるのでこちらの品と交換しました。純正品に比べてやや大型なので、少し取り付け方に工夫が必要ですが、さすがICリレー、スイッチを入れると即座に点滅します(純正は入れてもすぐに反応せずタイムラグがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする