トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
MHV型 ケーブル用プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549786
品番
BNC-HV-P-58/U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MHV
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
5.4
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
37.6
適合ケーブル
RG-58/U、RG-58A/U
RoHS指令(10物質対応)
対応