トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550032
品番
RP-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
RCA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応