トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
適合ケーブル
RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
注文コード
55550215
品番
SMAP-174(Ni)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
適合ケーブル
RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
圧着工具
TA-16
電圧定在波比
1.2max. at DC〜4GHz
寸法A(mm)
16.5
寸法D(mm)
3.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
1.6
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応