トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+圧着
適合ケーブル
CO-6F、FH-SB
注文コード
55550224
品番
SMAP-0.8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+圧着
端子種別
圧着
適合ケーブル
CO-6F、FH-SB
圧着工具
TA-16、TA-17
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応