- 小川珈琲店 ドリップコーヒー 小川珈琲 55551704

小川珈琲店 ドリップコーヒー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10g×30セット) 注文コード55551704 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豆の生産国と焙煎度合い、ブレンド内容を表示。個性の異なるブレンド豆を画一的に焙煎するのではなく、豆のコンディション、味の個性を最大限に引き出すために、別々に焙煎しています。 さらに同じ種類の豆にも深さの違う複数の焙煎を施し、微妙な個性の違いを引き出し、豆独自の味と香りに深い奥行きを持たせてから配合するアフターミックス製法を採用しています。

用途カップにセットし、コーヒー全体が湿る程度の少量のお湯を注ぎ、約20秒蒸らした後、2〜3回に分けてお湯を注いでください。(できあがり約130〜140ml) アズワン品番65-0391-40 入数30袋
注意
※カップはフィルターのサイズにあったものを使用し、安定した場所に置いてください。
※熱湯を扱いますので、火傷にご注意ください。
※コンロなどの熱源の近くに置かないでください。フィルターが袋に貼りつくことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55551704
2022-09-27
用途:
美味しい

何種類かの味を楽しめたので良かったです。他社よりも安く購入できた。

対象商品:
55551704
2021-03-18
用途:
休憩タイムのひと時
朝日南サービス 様 (その他業種)

苦味、酸味が極端な癖が無い、濃いめの美味しいコーヒーです。お気に入りの一つとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする