トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
レセプタクル 75Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55551764
品番
N-CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
レセプタクル
特性インピーダンス(Ω)
75
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー