トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55551834
品番
BNCP-117-SCPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
端子種別
無半田・無圧着
結線方式
(中心)ネジ留め、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要です。