トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55551877
品番
RP-SMAP-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
寸法A(mm)
5.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
6.5
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3max. at DC〜5.5GHz