トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ワンタッチ締付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55551886
品番
BNCP-5FBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
寸法A(mm)
2.1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
5D-FB
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max at DC~2GHz
注意
※ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要です。
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。