トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ナット留め式パネルレセプタクル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタタイプ
BNC
注文コード
55552263
品番
BNC-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
取付可能厚(mm)
(パネル)1.2〜3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー