出たばかりの頃はあまり長く持たなかったのですが、近頃のは実用風量にしても1日は使えるようになりました。なぜプラグ差込口が2か所あるのか分かりませんが、特に問題なく使用できています。満足です。
空調服は今までは風量3位で1日使用していましたが、大容量を購入してからは、午前中は普通のバッテリーで風量MAXで使用して、午後から大容量バッテリーでMAX使用しています、残業時も大容量は21:00くらいまでMAXで使用できます、値段は高いですが購入する価値はあります。
今までは標準バッテリー1個で電源3で8時間使用していましたが、残業時に切れてしまうため、大容量を購入しました。今では午前中標準バッテリーで、電源1強で使用、午後から大容量バッテリーで電源1強で使用8時間持つので21時位まで快適に作業できます。買ってよかったー
風量マックスで1日作業出来るのがいいです、従来のバッテリーだと3時位にはバッテリーが切れていたけど、これは大丈夫です
「リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1」をマイページのお気に入りへ追加しました。