空調服(R)リチウムイオン大容量バッテリー

空調服(R)リチウムイオン大容量バッテリー 空調服
(6件のレビュー)

最大設定で8時間OK!頼もしい大容量。バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。

セット内容リチウムイオン大容量バッテリー(BTUL1) 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 種別リチウムイオン大容量バッテリー 幅(mm)81 厚さ(mm)24 高さ(mm)89 質量(g)254 出力7.2V、6V、5V、3.3V、(4段階) 温度範囲(℃)(充電可能)0~40、(放電)0~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×24×87 連続使用時間FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 8時間(最大風量時) 準拠規格JIS IPX5(完全防水) バッテリーリチウムイオン 充電時間約8時間 LED色 バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V、(4段階) 保存温度範囲(℃)-20~50 バッテリー容量(mAh)6500 最大風量(L/sec)(7.2V時)30、(6V時)25、(5V時)22、(3.3V時)12 バッテリー稼動時間(7.2V時)約8時間、(6V時)約12時間、(5V時)約18時間、(3.3V時)約24時間 内容量1個
注意
※バッテリー本体のみでACアダプタなどは付属しません。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「DC空調服」ロゴは、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55553584 BTUL1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55553584 BTUL1 16534157 RD9263 RD9263 空調服(R) 電池ボックス 空調服 16534157 空調服(R) 電池ボックス 空調服 1個 2,090 税込2,299 電池ボックスタイプの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55553584
2020-07-07
用途:
空調工事
建設業・工事業

出たばかりの頃はあまり長く持たなかったのですが、近頃のは実用風量にしても1日は使えるようになりました。なぜプラグ差込口が2か所あるのか分かりませんが、特に問題なく使用できています。満足です。

対象商品:
55553584
2020-09-21
用途:
樹木の剪定時
農・林・水産業

感想:1日の作業に、十分に持つので、体調が良くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
55553584
2018-06-17
用途:
建築業
建設業・工事業

現在使っている空調ズボンの予備バッテリーです 他社に比べて小さくて軽いので慣れれば ポケットに入れてても違和感を感じなくなりました

対象商品:
55553584
2017-10-02
用途:
現場での機器取り付け

空調服は今までは風量3位で1日使用していましたが、大容量を購入してからは、午前中は普通のバッテリーで風量MAXで使用して、午後から大容量バッテリーでMAX使用しています、残業時も大容量は21:00くらいまでMAXで使用できます、値段は高いですが購入する価値はあります。

3人が参考にしています
対象商品:
55553584
2017-11-05
用途:
現場での機器取り付け

今までは標準バッテリー1個で電源3で8時間使用していましたが、残業時に切れてしまうため、大容量を購入しました。今では午前中標準バッテリーで、電源1強で使用、午後から大容量バッテリーで電源1強で使用8時間持つので21時位まで快適に作業できます。買ってよかったー

対象商品:
55553584
2017-08-02
用途:
土木作業時
田中建設 様 (建設業・工事業)

風量マックスで1日作業出来るのがいいです、従来のバッテリーだと3時位にはバッテリーが切れていたけど、これは大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする