コスモ石油
コスモ石油の エンジンオイル
コスモ石油の ディーゼル専用
コスモ リオ ディーゼル DH-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(4L×6缶)
注文コード
55556016
品番
10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。
DPF付き車輌にも適合します。
SAE
10W-30
API
CF-4クラス
引火点(℃)
220
流動点(℃)
-37.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
64.64(40℃)、10.14(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
24L
粘度指数
143
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8761
色(ASTM)
L3.0
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません