画像準備中

コスモ グリースダイナマックス

(17件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード55556323 品番No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐水性、酸化安定性に優れたリチウム系万能グリース

ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、防錆性、酸化安定性 使用温度範囲(℃)-30〜130 滴点(℃)192 外観淡褐色軟膏状 混和ちょう度237(25℃) 粘度(mm2/s)10.82(100℃) 用途産業機械の軸受、歯車、摺動面の潤滑剤 淡黄褐色 使用目的潤滑剤 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55556323 No.3 44803300 No.3 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1缶(16kg) 17,980 税込19,778

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987995
2022-05-30
用途:
給脂

ジムニーのタイロッドエンド交換用に購入、沢山は入っていてプライベーターでは使いきれないと思います、この容量でこの価格はお値打ちじゃないでしょうか。

対象商品:
10987995
2021-12-26
用途:
機械のメンテナンスに使っています。
水野石材店 様 (建設業・工事業)

手頃な重量なので、狭い場所に運ぶのも便利です。

小さな工場ではちょうどいいサイズです。

対象商品:
10987995
2022-08-29
用途:
産業機械の潤滑剤として
製造業

大量に使用するものでは無かったので、このコンパクトサイズで助かっています。

対象商品:
10988004
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はベアリング組付け時には欠かせない部品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10987995
2020-05-05
用途:
塗装ブ−スの壁面

注文して2〜3日で到着しました。今まで20Lサイズを購入していたので、少容量が
見つかって置き場所に困らず、良かったです。グリス自体も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10987995
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

この4kg缶のサイズが無くなって不便でしたが、今回このサイズのグリス缶があって即買いしました。
ペール缶は多すぎて持ち運びも不便でしたので今後は愛用したいです。

対象商品:
10988004
2018-12-26
用途:
機械修理
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

定番のグリス 
問題なく使用できる安心感あり
今後も使い続ける商品

対象商品:
10987995
2017-02-24
用途:
車のグリスアップ
その他業種

物はとても良いです。使用感もよく、
価格も安く、耐久性に優れています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする