画像準備中

モービル モービルーブHD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 55556637 品番 80W-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。
低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。
優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。
一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機)
オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。
高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)202 流動点(℃)-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.90 動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする