エクソンモービル
エクソンモービルの ギアオイル
モービル モービルブGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
55556646
品番
80W-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。
優れた防錆・腐食防止性。
低温での優れた潤滑性。
一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途
API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。
乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。
中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。
SAE
80W-90
API
GL-4
容量(L)
20
引火点(℃)
240
流動点(℃)
-33
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
104
密度(g/cm
3
at15℃)
0.89
動粘度(cSt)
135(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません