トーグ安全工業
クッションドラム
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1個
色
赤/白(市松)
注文コード
55558476
品番
CDM-802S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様
内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
8(水・不凍液充填時:70~120)
色
赤/白(市松)
サイズ(mm)
Φ600×高さ840
反射シート
封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません