設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(04) 1/2
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ40
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース(2) 金属ケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
T形スペーサ(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+AR+AL+V