8pドライバービットセットPh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55571417 品番2607002556
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。 仕様タフボックス入り トラスコ品番215-8004 セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本 全長(mm)50 材質/仕上合金工具鋼 質量(g)150 溝長(mm)9 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする