MXQ25TN-50BS エアスライドテーブル MXQ25T SMC 55575274

エアスライドテーブル MXQ25T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アジャスター(BS)前進端アブソーバ機能(-)標準注文コード55575274品番MXQ25TN-50BS
参考基準価格(税別)¥60,280販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動機能(-)標準ポートねじの種類(TN)NPTアジャスター(BS)前進端アブソーバオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする