EC-80E 初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション 55576089

初雪 アイスロボⅢ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55576089品番EC-80E
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分

用途
小型かき氷機
材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576089
2022-09-14
用途: かき氷
AKIOS AGEサービス業

氷の削るのを調節できるのは、とても良いと思います。粗いのから、細かいのまで、とてもスムーズです。あと自宅で冷蔵庫の氷が使えるのもとても良いと思います。毎日おいしいかき氷が食べれます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする