ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576326
品番
M-B43250H
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片側が折れても反転させて使えます。
作業性を重視した組立専用ビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
全長(mm)
50
刃先マグネット
あり
質量(g)
11
熱処理区分
H
セット内容
10本
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番
215-2813
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
+2
両頭機能
両頭