マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55576335 品番 M-B432100G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

片側が折れても反転させて使えます。
作業性を重視した組立専用ビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

全長(mm)100 刃先マグネットあり 質量(g)24 熱処理区分G セット内容10本 RoHS指令(10物質対応)対応 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 トラスコ品番215-2809 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする