メイン画像

TSK88K USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子 55581908 TSK88K USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子 55581908

USB Type-C HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55581908 品番TSK88K
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。
スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。
ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用

仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護 材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。) 最大解像度3840×2160(4K/60Hz) アズワン品番64-8294-82 USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) HDMI規格2 オス形状USB Type-C、HDMI 変換タイプオス - オス
注意
※接続機器の設定や使用方法に関するサポートははおこなっておりません。
※仕様および外観は性能改良のため予告なく変更することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする