曜日別特売
BFP-PSLD8-B 樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー) 55582373

樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード55582373品番BFP-PSLD8-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!
コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ
樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)
英・米・仏対応

アズワン品番64-9599-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55582373
2024-02-16
用途: クロスバイクの空気入れとして使用
サービス業

玄関口の隅に軽量で自立で立っています。色も黒で違和感も無く立っています。クロスバイクの空気入れとして支障なく使用している。

対象商品 : 55582373
2021-12-09
用途: 自転車、台車の空気入れ

先を交換しなくても、英式、米式、仏式のいずれも空気を入れる事が出来るので便利。
高い圧でもそれほど力が必要でなく、価格もリーズナブルでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする