MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MAD MAX(マッドマックス)の キャリア
レッツ/レッツ2(CA1KA) リアキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55590457
品番
C28-4210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合
レッツU(CA1KA)用
材質
スチール
寸法(mm)
190×160×60
色
ブラック
最大積載量(kg)
3