CH0-3104-M ハンドルカバー デビル Mサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55590466

CH0-3104-M ハンドルカバー デビル Mサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55590466 CH0-3104-M ハンドルカバー デビル Mサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55590466

ハンドルカバー デビル Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55590466 品番CH0-3104-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インパクトのあるデビルハンドルカバー
車内の雰囲気を一新させます。

パープル/レッド サイズM(38〜39cm) 適合車種マークII、マークX、ソアラ、イプサム、カルディア、ノア、スパシオ、カローラ、カローラアクシオ、クラウン、アルテッツア、アリスト、センチュリー、ビスタ、クオリス、エスティマ、アルファード、ランドクルーザー、グランビア、ハイエース、アリオン、ヴォクシー、クルーガー、プレミオ、セレナ、キャラバン、ティーノ、スカイライン、エルグランド、プリメーラ、プレジデント、インフィニティQ45、ティアナ、フーガ、フェアレディZ、エクストレイル、オデッセイ、ステップワゴン、CR-V、シビック、エリシオン、アコードワゴン、クロスロード、ミラージュ、ミラージュディンゴ、シャリオ、レグナム、グランディス、パジェロ、パジェロイオ、デリカ、ストーリア、ネイキット、ビストロ、ビビオ、フォレスター、レガシィ、インプレッサ、スイフト等 適合サイズ(cm)38〜39 生地フランネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする