110-0055401 ビッグキャブKIT KITACO 55590982

ビッグキャブKIT

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55590982 品番110-0055401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は主な適合車種・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03448612
2021-10-21
用途:
ホンダモンキー用
建設業・工事業

安い商品はありますが、やはりさすがのケイヒン製に期待、セッテイングができないでは使いものにはならないのでこちらの商品に決めました。付けるのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
55590928
2020-07-31
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

ヤマハのポッケに使用。
スロットルバルブのリターンスプリングが弱くて、装着後にエンジン始動で、いきなり全開に!
別売りのスプリングをつけたら、何とか使えました。この点は要改善ですね。
つけた後は、ほぼそのままで、プラグは狐色。
この点はとっても良かったです。

対象商品:
55590937
2020-07-26
用途:
GR50メンテ改造
INOSAN 様

GR50の、ノーマルキャブレター故障の際ビックキャブ化。
リードバルブも、セットならの良いかな!

対象商品:
03448402
2018-03-08
用途:
古いバイクのレストアに使用
光工務店 様 (建設業・工事業)

商品は非常に良いものです、モノタロウの対応も迅速でよかったです。
ただ、商品の説明がもう少し細かくして頂けれは購入の決断や数ももっと増えるのではないかなと感じました

4人が参考にしています
対象商品:
03448752
2015-09-15
用途:
マイ スクーター!
I T P 様

BIGキャブではなく メパイロットジェットとインジェットとで燃料を多くした凡用キャブでした。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする