オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55592496 品番 L22-64L5MLEDE
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はプラスチック製の防水仕様。
1分間に約85回点滅します。

セット内容ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書 電圧(V)12V専用 消費電力(W)2.7 レンズ色スモーク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約12×76×21 適合車種オートバイ汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする