汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 取付ステー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55594483 品番 MM11-0057-A-4
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。

材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等) レンズ色オレンジ セット数4個 適合車種汎用 バルブG18/12V10W ステー高(mm)10
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする