MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の 断熱・消音材
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55604283
品番
U08-6410C
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチールメッキ
長さ(mm)
197
内径(Φmm)
(排気口)30.5
外径(mm)
67
主な適合車種
汎用