※u08-6411ca
MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の 断熱・消音材
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ メッキ 排気口23mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55604335
品番
U08-6411CA
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)
200
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
57
主な適合車種
オートバイ汎用