※u08-6412ba

U08-6412BA マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 55604353 U08-6412BA マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 55604353

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55604353 品番U08-6412BA
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)47 主な適合車種オートバイ汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする