二刀流ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 全長(mm)65 注文コード55605664 品番WTB-2065
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は全長・セット内容・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。
ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。

全長(mm)65 質量(g)27 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする