サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
二刀流ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
150
注文コード
55605707
品番
WTB-2150
参考基準価格(税別)
¥975
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。
ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。
全長(mm)
150
質量(g)
67
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭