※着用例
ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 使いきり手袋
ハクゾウメディカルの 塩化ビニール ディスポ手袋
ハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80枚)
注文コード
55618106
品番
3024111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
衛生的なパウダーフリーの80枚入りのコンパクト包装のプラスチックグローブ。
パウダーの飛散により汚染リスクがなく衛生的です。
コンパクトなので専用ホルダーに2箱設置して使用可能です。
サイズ
S
手の平幅(cm)
8.5±5
材質
ポリ塩化ビニル
色
青
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
80
全長(mm)
240±10
注意
※専用ホルダーは別売りです。