アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 段差プレート
アラオの ゴム製 段差プレート
のりいれ隊 50H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55620136
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。
本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。
50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
モノタロウではこんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
材質
ゴム
仕様
接続ボルト付
寸法(mm)
50×420×600
質量(kg)
12
注意
※200H対応で使用する場合、トラックなど車高の高い車両を想定しているため、一般車や車高の低い車両の場合は車体が製品に緩衝する場合があります。
※縦連結用のコの字金具は別売りです。