アスターハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55623916 品番BH-1107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。

材質脚:亜鉛ダイカスト 取手:アルミ 高さ(mm)30.7 付属品トラスM4×25mm 2本 幅(mm)252 寸法(mm)200 シルバー 奥行(mm)8.5 寸法L(mm)252 適合扉厚(mm)18〜21 取手取手
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする