TW-386 ドアハンドル WAKI(和気産業) 取手 55624476

TW-386 ドアハンドル WAKI(和気産業) 55624476 TW-386 ドアハンドル WAKI(和気産業) 55624476 TW-386 ドアハンドル WAKI(和気産業) 55624476 TW-386 ドアハンドル WAKI(和気産業) 55624476

ドアハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55624476 品番TW-386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の取っ手に最適です。

材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)146 ピッチ(mm)108・136 高さ(mm)25 付属品木ネジ: 皿3.5×18 (6本) 幅(mm)34 クローム 適合扉厚(mm)18 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55624476
2021-12-16
用途:
開き戸の取っ手
卸売・小売業

自宅の開き戸をノブなしに変更する際に、以前のノブ穴を埋めて取り付けしました。
大きさ・質感・付属品等、想定通りでしたので、問題無く作業終了しました。
クロス張りの開き戸ですが、違和感の無い仕上がりで満足です。
安くて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする