ステン三ツ穴取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55624756 品番 VG-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン一表ねじ止めどめタイプ

材質ステンレス 長さ(mm)17 高さ(mm)24 幅(mm)108 取手取手
注意
※取付の際、木部に割れやねじの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする