MXQR12-10ASJT-M9BV エアスライドテーブル MXQR12 SMC 55624886

エアスライドテーブル MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスター(ASJT)ラバーストッパ前進端+ショックアブソーバ(RJ)後退端 オートスイッチ種類M9BV 注文コード55624886 品番MXQR12-10ASJT-M9BV
参考基準価格(税別)¥51,260 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はストローク・アジャスター・オートスイッチ種類など147種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 調整範囲(mm)(-)5 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ アジャスター(ASJT)ラバーストッパ前進端+ショックアブソーバ(RJ)後退端 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 アジャスタ位置(-)右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする