アイアイ
アイアイの 建具金物
アイアイの 鍵・錠前
アイアイの ドア錠
防犯取替シリンダー LIX用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55625036
品番
AETE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。
用途
ピッキング防止!
不正開錠からお宅を守る!!
材質
本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮
付属品
キー5本
適合
MIWA LI×
適合扉厚(mm)
33〜42