曜日別特売
IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325

IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325
IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325
IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325
IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325
IK-331 エクステリアヒンジ WAKI(和気産業) 55625325

エクステリアヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)45
長さ(mm)70
内容量1個注文コード55625325品番IK-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。

長さ(mm)70材質幅(mm)45付属品鉄+丸皿木ネジ3.1×20mm 三価ブラックブラック高さ(mm)70
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55625377
2021-09-20
用途: 庭のDIYに。
宮川徳三郎商店卸売・小売業

先日DIYした庭の出入り口用のヒンジとして購入しました。
なんでもない手作りの扉にこれを取り付けるだけで、一気にアンティークドアに早変わりです。家族にも大好評です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする