エクステリアヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)305 注文コード55625386 品番IK-337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。

長さ(mm)100 材質 幅(mm)305 付属品鉄+丸皿木ネジ4.1×20mm 三価ブラック ブラック 高さ(mm)100
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55625377
2021-09-20
用途:
庭のDIYに。
宮川徳三郎商店 様 (卸売・小売業)

先日DIYした庭の出入り口用のヒンジとして購入しました。
なんでもない手作りの扉にこれを取り付けるだけで、一気にアンティークドアに早変わりです。家族にも大好評です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする